芦森工業
ビニロンロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
太さ(Φmm)
16
5
6
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
長さ(m)
50
200
100
50
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85497467
品番
16mm×50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。
水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。
テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
用途
テント・タープ用、荷役ロープ等
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
50
材質
ビニロン
色
白