芦森工業
ナイロンロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
太さ(Φmm)
12
3
4
6
8
9
10
12
16
18
20
長さ(m)
100
200
100
50
全33種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85497799
品番
12mm×100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。
リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途
装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
100
材質
ナイロン
色
白