洗浄した当日はうろことれたように見えたけど
翌日曇 表面が曇った状態だと残渣があり、ちょっと残念。
作業は力もいらずやりやすかった。
今後残渣部をちまちま減らして行こうと思う。
フロントガラスの傷取りに初挑戦しましたが、塗装の傷取りと違い当然ガラスは硬く時間と労力がかかりました、電動工具は必須です。気になっていたワイパーの傷を取ることが出来ました。
フロントガラスのワイパー傷やウロコ、くすみをとりたくて使用しましたがフェルトのパットとポリッシャーで簡単にワイパー傷やウロコくすみも綺麗さっぱり取れてクリアなフロントガラスに戻りましたね
さすがにはっきりと付いている傷は無理ですが細かい傷は全て綺麗になりました。ペースト状のものを購入したので使い勝手も良く満足しております。
ワイパー傷がめだたくなればと購入。ポリッシャー&フェルトバフで磨いたが傷は消えなかったがうろこは簡単に取れた。
2本注文させていただきました、ありがとうございます
手順に従って早速ポリッシャー&フェルトバフでフロントガラスを磨きまくってみました、フェルトに水をつける場合とつけない場合では研磨の感じがだいぶ違いってすごく泡が立ちます(・_・;必死で時間かけて見たものの、思いのほか小傷がひどくてブロック分けして、コレは2本では足りないか、もしくはそっくり交換のどちらか...それでも効果は出てるようで浅いワイパーキズは確実に落ちます
足りなくなったらまた注文させていただこうと思います。
初めて使い始めたが、非常にきれいになるのに、びっくりしました。
無くなり次第、再度オーダーをします。
ガラス作品に装飾模様を焼き付けた際、うっかり指紋も焼き付けてしまいました。あたりまえですが、アルコールやアセトンでは落とせず、機械磨きをまたやらなければいけないかと思って納期を考えると途方に暮れていたところ、こちらの商品で傷もつかず綺麗に落とすことができ、驚きました。素晴らしい製品です。
素晴らしい