曜日別特売
SEDS-C-1512P 排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 中央部排水 プレーンタイプ よこ引き用 カネソウ 85499314

 

SEDS-C-1512P 排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 中央部排水 プレーンタイプ よこ引き用 カネソウ 85499314
SEDS-C-1512P 排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 中央部排水 プレーンタイプ よこ引き用 カネソウ 85499314
SEDS-C-1512P 排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 中央部排水 プレーンタイプ よこ引き用 カネソウ 85499314
SEDS-C-1512P 排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 中央部排水 プレーンタイプ よこ引き用 カネソウ 85499314

排水ユニット ステンレス製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 中央部排水 プレーンタイプ よこ引き用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード85499314品番SEDS-C-1512P
参考基準価格(税別)¥106,700販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

スリットはプレーンタイプです。
配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子などが通過できる強度です。
スリット引上げ用ハンドル付
100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。

用途玄関(エントランス)、バルコニー、エレベーターなどの出入口にフタの種類ステンレス製スリット排水方式中央部排水スリット寸法W1(mm)118スリット寸法L1(mm)1167トラフ寸法W2(mm)144トラフ寸法W3(mm)122.4トラフ寸法L2(mm)1194スリット質量(kg)2.2トラフ質量(kg)2.1総質量(kg)4.3
注意
※トラップ機能はありません。
※トラフ自体に排水勾配は付いていません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする