UWN-20SM BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製) マスプロ電工 85500136

BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台受信チャンネル(ch)13~52注文コード85500136品番UWN-20SM
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直周波数(MHz)470~578、578~710動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)電圧定在波比2.5以下半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)前後比(dB)15以上受風面積(m2)0.15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1455×373×545質量(kg)約3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする