IZ-DB-210-BL 電工カルバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500897

 

IZ-DB-210-BL 電工カルバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500897
IZ-DB-210-BL 電工カルバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500897

電工カルバケツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)230
直径(Φmm)210
内容量1個注文コード85500897品番IZ-DB-210-BL
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
エステル帆布製底タイプ
鉄芯が入って形状を保持
引っ掛けに便利なS環フック付
バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
強靭なエステル帆布
ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた
布帆布に代わる高耐久性生地です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×230ブルー材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)寸法(mm)210×210×230直径(Φmm)210高さ(mm)230寸法(Φ×高さH)(mm)外寸:210×230、内寸:190×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする