- 用途
- 屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
- 仕様
- カラースケール:白色~電球色
- セット内容
- 投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
- 材質
- 筐体:アルミダイカスト
- 寸法(mm)
- 260×60×343
- 質量(kg)
- 3.6
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 定格消費電力(W)
- 40
- 定格入力電圧(V)
- AC100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- リモコン:60×9×104
- 電源コード(m)
- HVCTFコード 約3/PSE認証済
- 機能
- 自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
- 定格入力電流(A)
- 0.4
- 使用電池
- CR2032(動作確認用電池付属)
- 周波数(MHz)
- 433.92
- 電波到達距離(m)
- 3
- 動作温度(℃)
- -20~40
- 動作湿度(%)
- 85以下
- 電源プラグ
- 防水型プラグ(2ピン)
- 光束(Lm)
- 4600(白色最大)、4100(電球色最大)
- 動作温度範囲(℃)
- -30~55
- 動作電圧(V)
- DC3
- エコロジー商品
- 省エネ