曜日別特売
PAD-150W-A AC-DCアダプタ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501658

 

PAD-150W-A AC-DCアダプタ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501658
PAD-150W-A AC-DCアダプタ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501658

AC-DCアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)119×153×52
内容量1個注文コード85501658品番PAD-150W-A
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電源とAC-DC変換器を内蔵

寸法(mm)119×153×52質量(kg)1.5定格電力(W)150ポート数出力:2箇所(1ポートあたりSJV60以下)入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC24V 3.125A、アースなし2極プラグケーブル長(m)1.8ケーブル長(cm)出力:25タイプ150W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする