曜日別特売
SDX-C02-MP LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 85501816

 

SDX-C02-MP LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 85501816
SDX-C02-MP LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 85501816

LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格消費電力(W)(全点灯時)23
内容量1個注文コード85501816品番SDX-C02-MP
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

多彩なフルカラー点灯パターン
フルカラーマルチパターン点灯
フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯
(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)5種の点灯パターン切替可能

定格消費電力(W)
(全点灯時)23
寸法(mm)
490×35×630
質量(kg)
1.1
出力
DC66V 2.27A
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
入力
AC100V 50/60Hz 2A
保護等級
IP44
使用環境温度(℃)
-10~40、常湿
駆動方式
AC-DCアダプタ方式
使用場所
屋外仕様
注意
※LEDモチーフSDXは点灯部分の部品です。
※別売のAC-DCアダプタとの組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする