曜日別特売
SDX-E09-5020MP LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 85501843

 

SDX-E09-5020MP LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 85501843
SDX-E09-5020MP LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 85501843
SDX-E09-5020MP LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 85501843

LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
85501843
品番
SDX-E09-5020MP
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

多彩なフルカラー点灯パターン
フルカラーマルチパターン点灯
フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯
(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能

タイプ
1個口
出力
DC66V 2.27A
全長(m)
10(50cm間隔)
定格消費電力(W)
(全点灯時)80.1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
入力
AC100V 50/60Hz 2A
保護等級
IP44
LED色
フルカラー
使用環境温度(℃)
-10~40、常湿
駆動方式
AC-DCアダプタ方式
使用場所
屋外仕様
LED使用数(個)
400(20個×20本)
注意
※LEDソフトネオンSDXは点灯部分の部品です。
※別売のAC-DCアダプタとの組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする