99-05012P ウィンドウズルータービット Freud 85503767

99-05012P ウィンドウズルータービット Freud 85503767
99-05012P ウィンドウズルータービット Freud 85503767
99-05012P ウィンドウズルータービット Freud 85503767

ウィンドウズルータービット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
刃径(Φmm)38
刃長(mm)15.5
全長(mm)53.5
内容量1本注文コード85503767品番99-05012P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
軸径(Φmm)12刃径(Φmm)38刃長(mm)15.5全長(mm)53.5寸法R(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする