曜日別特売
FR07W001H 丸のこ用ブレード Freud 85503968

FR07W001H 丸のこ用ブレード Freud 85503968
FR07W001H 丸のこ用ブレード Freud 85503968
FR07W001H 丸のこ用ブレード Freud 85503968

丸のこ用ブレード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
外径(Φmm)165
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.7
刃数24刃
内容量1枚注文コード85503968品番FR07W001H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
外径(Φmm)165刃数24刃穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.7適合材木材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする