ステン甲丸 B4-18 ステン甲丸レールB4 6.5×9 ケージーパルテック 85504887

※本体画像

ステン甲丸 B4-18 ステン甲丸レールB4 6.5×9 ケージーパルテック 85504887
ステン甲丸 B4-18 ステン甲丸レールB4 6.5×9 ケージーパルテック 85504887

ステン甲丸レールB4 6.5×9

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード85504887品番ステン甲丸 B4-18
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

室内用ステンレス甲丸レールです

材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×9長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5穴数6ヶ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※戸車の参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください
※レールの重量強度・側面強度は、下地と固定する釘・ビスによって異なります。強度を十分確保して取付してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする