GP32CX2P15AF30 ブレーカー 日東工業 85507127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP32CX2P15AF30 ブレーカー 日東工業 85507127
GP32CX2P15AF30 ブレーカー 日東工業 85507127

ブレーカー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電流(A)15注文コード85507127品番GP32CX2P15AF30
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住宅用分電盤用ブレーカ

用途
分岐用漏電ブレーカ
端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)適合規格JIS C 8222 Ann2付属品端子カバー・木ねじ周囲温度(℃)25寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38寸法D(mm)54.5定格電流(A)15定格感度電流(mA)F30極数・素子数2P2E質量(kg)0.1定格電圧(V)AC100-100/200(単3)-200共用定格遮断容量(kA)AC200V/1KA AC100V/1.5KA AC100/200/1.5KAフレーム(AF)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85507127
2024-08-29
用途: 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事

小型の制御盤に漏電ブレーカの取付けが必要だったので、小型省スペースで助かりました。

対象商品 : 85507127
2023-04-14
用途: 太陽光システムに。
農・林・水産業

太陽光システムの、インバータ出力と商用出力を、屋外の衛星ネットワークの電源を隙間ケーブルを防水加工して使う為、漏電が心配でしたがこれで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする