曜日別特売
4944825554507 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ 85507276

4944825554507 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ 85507276
4944825554507 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ 85507276
4944825554507 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ 85507276
4944825554507 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ 85507276
4944825554507 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ 85507276
4944825554507 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ 85507276
4944825554507 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ 85507276
4944825554507 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ 85507276
4944825554507 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ 85507276
4944825554507 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ 85507276
4944825554507 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ 85507276
4944825554507 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ 85507276
4944825554507 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ 85507276
4944825554507 金具用石こうピンLONG 八幡ねじ 85507276

金具用石こうピンLONG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4×10
使用荷重(kg)M4:10/1個あたり(ねじ部からの垂直静止荷重)
M4:10/1個あたり(ねじ部からの垂直静止荷重)
M3:8/1個あたり(ねじ部からの垂直静止荷重)
内容量1セット(2個)注文コード85507276品番4944825554507
参考基準価格(税別)¥448販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。
石こうピンLONG 3つの特徴
「M3」「M4」の2サイズ展開
適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。
使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)
6本のピンの配置により強度を実現しました。
コイン1枚で簡単に施工
特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。

材質
本体 : ABS樹脂/鉄(ニッケルメッキ)
ピン : 鉄(ニッケルメッキ)、キャップ : ABS樹脂
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。使用荷重(kg)M4:10/1個あたり(ねじ部からの垂直静止荷重)サイズ4×10寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35金具【対応】M4 : 穴径 Φ4.5~Φ8mm / 金具板厚 2~4.5mm(※ご使用の前に必ず、取り付け可能な金具かお確かめください。)
注意
※本品記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。
※安全のために、定期的に取り付けを点検してください。
※この製品は壁面用です。床面、天井面では使用しないでください。また、本来の用途以外には使用しないでください。
※落下してもキズが付かないところでご使用ください。
※火気の近くや、ストーブ等の高温のものの近くでは使用しないでください。変形の原因になります。
※本製品を壁から取り外した後、原状回復義務等の範囲外の穴があいた場合、保証は致しかねますのであらかじめご了承ください。
※子どもの手の届かないところに保管してください。
※ピン先は尖っているので、指などを刺さないように注意してください。
※改造、変形させて使用しないでください。
※必ず内面の取り付け方法をお読みになり、正しい取り付け方法に沿って行なってください。図と異なる向きで取り付けると、事故や破損の原因となります。
※有孔ボードの取り付けには壁との間に20mm以上の隙間が必要です。有孔ボードの取り付けの際は下記スペーサーが必要になります。
※貴重品、ガラス製品、時計、額縁など壊れやすいもの、高額なものを掛けたり置かないでください。
※取り付けた本製品に対して衝撃を与えたり、もたれる、引っ張る等、無理な荷重をかけないでください。製品が落下したり、石こう壁が破損する原因にります。
※取り付け後、取り付けた金具が水平でない場合や固定がゆるい場合は、落下するおそれがありますので取り付け位置をずらして取り付け直してください。
※取り付けた金具に物を置いたり、掛けたりする際は、2点に集中して荷重がかからないようにバランスよく物を配置してください。
※ご使用中に壁面に異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ、本製品を壁から取り外してください。
※必ず使用荷重以下でご使用ください。相手材である石こう壁の状況や、施工状況によって、使用荷重が変わる場合がございます。
使用荷重は、あくまでも垂直および静止荷重となり目安です。
荷重がかかる場所が壁面から離れるほど、使用荷重は低くなります。奥行きなどがある場合は、本製品の固定する数を増やすなどして金具を固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする