曜日別特売
MASH01(A0601) アクリルケース(芝風マット付) イトーキマーケットスペース 85510076

MASH01(A0601) アクリルケース(芝風マット付) イトーキマーケットスペース 85510076
MASH01(A0601) アクリルケース(芝風マット付) イトーキマーケットスペース 85510076
MASH01(A0601) アクリルケース(芝風マット付) イトーキマーケットスペース 85510076
MASH01(A0601) アクリルケース(芝風マット付) イトーキマーケットスペース 85510076
MASH01(A0601) アクリルケース(芝風マット付) イトーキマーケットスペース 85510076
MASH01(A0601) アクリルケース(芝風マット付) イトーキマーケットスペース 85510076
MASH01(A0601) アクリルケース(芝風マット付) イトーキマーケットスペース 85510076
MASH01(A0601) アクリルケース(芝風マット付) イトーキマーケットスペース 85510076
MASH01(A0601) アクリルケース(芝風マット付) イトーキマーケットスペース 85510076

アクリルケース(芝風マット付)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送17日以内出荷とは
奥行(mm)300
高さ(mm)150
間口(mm)600
内容量1個注文コード85510076品番MASH01(A0601)
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

植毛シートを貼った底板に、アクリルケース(五面体)をかぶせるだけなので、簡単に使用できます。
バッグやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイケースです。
底板は植毛シート貼りになっており、芝生のようなナチュラル感を演出します。
トロフィーなど思い出の小物を、ホコリや破損から守り、保管できます。
フィギュアやミニチュアなども飾ることができます。
芝生風の植毛シートを貼った底板で、ジオラマのようにリアルな日常を簡単に表現できます。
サイズも各種取り揃えております。展示商品により、お好みのサイズをお選び頂けます。

用途
店舗でも活用可能です。
透明度の高いアクリルを使っており、高級感があります。
工具不要です。
間口(mm)600奥行(mm)300高さ(mm)150厚さ(mm)3材質アクリル透明+ベース板植毛シート貼(静電植毛)
注意
※植毛シートの毛が、付着することがあります。
※中身の展示商品は付きません。
※お手入れは、アクリル専用クリーナーをご使用ください。アルコール※シンナー等はご遠慮ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする