曜日別特売
HSP-KL ホーローストックポット 角型 高木金属工業 85510593

HSP-KL ホーローストックポット 角型 高木金属工業 85510593
HSP-KL ホーローストックポット 角型 高木金属工業 85510593

ホーローストックポット 角型

商品レビューを投稿する
内容量1個容量(L)7注文コード85510593品番HSP-KL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

お漬物作り、みそ作り、保存に。
表面はガラス質で洗浄効果が高く清潔です。
酸・アルカリに強く、臭いも移りにくい材質です。

材質ほうろう用鋼板 表面加工/ほうろう シール蓋/EVA樹脂(耐熱温度/80℃)容量(L)7寸法(mm)325×227×142質量(g)1420オフホワイトサイズL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする