マクロス
sumuu(スムウ) マルチライスクッカーリシェフ 2.5合炊飯器 レシピブック付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
85514827
品番
MEK-88BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1~2人暮らしにちょうどいい2.5合炊き。
7種のモードでおかずやデザートまで作れる
軽量小型のコンパクトサイズ
21種の専用レシピブック付き
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約21×19×21.5
質量(kg)
約1.62
材質
本体:PP、シリコン、内釜:アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
最大300
保温温度
約70℃
炊飯容量
0.45L(2.5合)
アズワン品番
65-1332-88