H7017FN010 スバル純正 フットランプキット スバルアクセサリー 85522388

スバル純正 フットランプキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85522388品番H7017FN010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

適合車種:クロステック/インプレッサ
発光部はフロント2か所/リヤ2か所
ドア開閉、車幅灯の点灯と連動して点灯(車幅灯連動時は減光)
照明色ホワイト
※OFFスイッチはありません

適合車種CROSTREK/IMPREZA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする