MAX-3003 MAXクリーンダブルクロス MCC(MaxClean) 85525504

MAX-3003 MAXクリーンダブルクロス MCC(MaxClean) 85525504
MAX-3003 MAXクリーンダブルクロス MCC(MaxClean) 85525504
MAX-3003 MAXクリーンダブルクロス MCC(MaxClean) 85525504
MAX-3003 MAXクリーンダブルクロス MCC(MaxClean) 85525504
MAX-3003 MAXクリーンダブルクロス MCC(MaxClean) 85525504

MAXクリーンダブルクロス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード85525504品番MAX-3003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

特殊ニット編成技術により、表面を凹凸に仕上げ、粘性異物も除去。生地の裁断面を持たないエッジレス構造により端面からの発塵を抑止。4枚重ねでボリュームがあり、優れた吸水性・吸液性を実現。、キュプラの採用により、さらに吸水性・吸液性を実現。超厚手で手の平サイズのため、折りたたまず使用可能。クラス100の環境下で洗浄・梱包。クリーンパック品(国内洗浄)。

用途クリーンルーム内での設備装置・作業台などの清掃。水回り拭き上げ。ぞうきんとしての使用。材質PET60%:キュプラ40%ホワイトタイプクリーンパック有り入数(枚)20寸法(cm)22.5×25.5清浄度クラス100
注意
※サイズ公差±5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする