曜日別特売
41-968949 iFace MagSynq メタルリングステッカー iFace 85525836

※商品単品画像

41-968949 iFace MagSynq メタルリングステッカー iFace 85525836
41-968949 iFace MagSynq メタルリングステッカー iFace 85525836
41-968949 iFace MagSynq メタルリングステッカー iFace 85525836
41-968949 iFace MagSynq メタルリングステッカー iFace 85525836

iFace MagSynq メタルリングステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード85525836品番41-968949
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

iFace新シリーズ「MagSynq(マグシンク)」からメタルリングステッカーが登場。
ワイヤレス充電対応iFace First Classケースに貼るだけで、MagSafe対応アクセサリーの使用が可能に。
自分だけのアレンジが自由に楽しめる!
カラー展開はホワイト・ブラック・カフェラテ・くすみブルー・くすみグリーンの5色
iFaceのロゴ入り
シンプルでスマートなデザイン
iPhone 12miniなど小型機種を含む幅広い端末で使用可能
簡単にMagSafe対応ケースに
貼り付けガイド付き(ガイドは仮止め可能)
メタルリングステッカー同色2枚入り
厚さ約0.8mmの薄型なので、ポケットやバッグの中でも取り出しがスムーズ

セット内容メタルリングステッカー×2、貼り付けガイド材質マンガン鋼、紙厚さ(mm)0.8くすみブルー質量(g)約3寸法(縦×横)(cm)約5.5×5.5
注意
※iPhone SE(第3/第2世代)/8/7用のiFace First Classケースは金属プレート内蔵のため、本製品ご使用時にワイヤレス充電が出来ません
※iPhoneに直接貼り付けることは推奨いたしません
※本製品は貼り直しができません
※貼り付け面がPC、アクリル、PET以外のケースとは併用できません
※iFace First Class Senseケースとの併用はできません
※iFace First Classケース以外には、iPhone 15ProMax用Reflectionダイアリーケースのみ使用が可能です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする