スマホケースストラップ 2-in-1 Crossbody Strap

スマホケースストラップ 2-in-1 Crossbody Strap - OtterBOXスマホケースストラップ 2-in-1 Crossbody Strap - OtterBOXスマホケースストラップ 2-in-1 Crossbody Strap - OtterBOXスマホケースストラップ 2-in-1 Crossbody Strap - OtterBOX

2-in-1クロスボディストラップは、クロスボディとリストストラップの2通りの使い方が可能です。
スマートフォンを肩から下げる、もしくは手首に付けて持ち運ぶことができます。
多用途&コーディネートに自然になじむ、すっきりとしたモダンなデザインも魅力。
ストラップの長さは自由に調整でき、イヤホンや鍵などのアクセサリーも取り付け可能。
アンカーを備えたOtterBoxケースであれば使用可能です。
すぐ手の届く位置で保持、テキスト入力・撮影・コミュニケーションが快適
クロスボディとリストストラップの2WAY仕様
クリーンでモダンなデザインが新鮮な印象を演出
調整可能なストラップで、好みの長さに設定可能
イヤホンや鍵などのアクセサリーを取り付け可能

適合
iPhone 17シリーズ用 Symmetryシリーズケース、iPhone 16シリーズ用 Symmetryシリーズケース、Galaxy S25シリーズ用 Symmetryシリーズケース
材質
ナイロン、ポリウレタン、金属、プラスチック
質量(g)
73
本体寸法(mm)
1400×25
保証期間
1年間
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77-96876 774756887747568877-96876ブリックレッド
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
77-96864 774757317747573177-96864バレットシューズ(ピンク)
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする