iFace MagSynq メタルリングステッカー
iFace新シリーズ「MagSynq(マグシンク)」からメタルリングステッカーが登場。
ワイヤレス充電対応iFace First Classケースに貼るだけで、MagSafe対応アクセサリーの使用が可能に。
自分だけのアレンジが自由に楽しめる!
カラー展開はホワイト・ブラック・カフェラテ・くすみブルー・くすみグリーンの5色
iFaceのロゴ入り
シンプルでスマートなデザイン
iPhone 12miniなど小型機種を含む幅広い端末で使用可能
簡単にMagSafe対応ケースに
貼り付けガイド付き(ガイドは仮止め可能)
メタルリングステッカー同色2枚入り
厚さ約0.8mmの薄型なので、ポケットやバッグの中でも取り出しがスムーズ
- セット内容
- メタルリングステッカー×2、貼り付けガイド
- 材質
- マンガン鋼、紙
- 厚さ(mm)
- 0.8
- 質量(g)
- 約3
- 寸法(縦×横)(cm)
- 約5.5×5.5
- 内容量
- 1個
注意
※iPhone SE(第3/第2世代)/8/7用のiFace First Classケースは金属プレート内蔵のため、本製品ご使用時にワイヤレス充電が出来ません※iPhoneに直接貼り付けることは推奨いたしません
※本製品は貼り直しができません
※貼り付け面がPC、アクリル、PET以外のケースとは併用できません
※iFace First Class Senseケースとの併用はできません
※iFace First Classケース以外には、iPhone 15ProMax用Reflectionダイアリーケースのみ使用が可能です
スマホストラップ の新着商品
カテゴリ



























