曜日別特売
T14H_P02103 TG32RDC (J27 )  スレッドレスヘッドパーツ TANGE SEIKI 85526299

TG32RDC (J27 ) スレッドレスヘッドパーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個ブラックタイプJIS注文コード85526299品番T14H_P02103
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
付属品アルミキャップセット付ブラックサイズ1"質量(g)76タイプJISスタックハイト(mm)25.3(上13.8、下11.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする