T14H_P05601 TE36ZST2 NEW ゼロスタックスタックヘッドパーツ TANGE SEIKI 85526369

TE36ZST2 NEW ゼロスタックスタックヘッドパーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード85526369品番T14H_P05601
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
付属品アルミキャップセット付ブラックサイズ1-1/8"質量(g)93外径(mm)圧入:44スタックハイト(mm)8.8(上6.5、下2.3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする