TANGE SEIKI
TG36CL スレッドレスヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85526649
品番
T14H_P02401
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
剛性と制度を兼ね揃えたステンレスカートリッ
ジベアリング圧入タイプ。
圧入されたベアリングは交換不可。
付属品
アルミキャップセット付
色
ブラック
サイズ
1-1/8"
質量(g)
97
スタックハイト(mm)
28.5(上15.0、下13.5)