T14H_P02801 TG36IS245LT テーパードヘッドパーツ TANGE SEIKI 85526710

TG36IS245LT テーパードヘッドパーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード85526710品番T14H_P02801
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
付属品アルミキャップセット付ブラックサイズ1-1/8"、1-1/2”質量(g)89スタックハイト(mm)16.0(上15.4、下1.6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする