TANGE SEIKI
TG36IS227SL テーパードヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85526719
品番
T14H_P05901
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
付属品
アルミキャップセット付
色
ブラック
サイズ
1-1/8"、1-1/4”
質量(g)
89
スタックハイト(mm)
2.3(上1.5、下0.8)