TANGE SEIKI
TG36IS22 インテグレーテッドスタックヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85526746
品番
T14H_P02003
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
付属品
アルミキャップセット付
色
ブラック
サイズ
1-1/8"
質量(g)
62
スタックハイト(mm)
8.1(上7.6、下0.5)