TANGE SEIKI
TG36IS24 インテグレーテッドスタックヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85526789
品番
T14H_P02701
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
付属品
アルミキャップセット付
色
ブラック
サイズ
1"
質量(g)
63
スタックハイト(mm)
8.1(上7.5、下0.6)