TANGE SEIKI
TG32DL スレッドレスヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85526938
品番
T14H_P01904
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ジュラルミンボディー、熱処理クロモリボール
レース仕様。
付属品
アルミキャップセット付
色
シルバー
サイズ
1"
質量(g)
74
タイプ
JIS
スタックハイト(mm)
24.9(上13.2、下11.7)