※商品画像
トリコインダストリーズ
レアルシザーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85533606
品番
SE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
本革のソフトレザーはシザーを傷めません。レアルの特長である使い古したビンテージ素材。
材質
オイルレザー
全長(mm)
140×170×40 ※カバー外し時
色
ブラック
質量(g)
約464(ベルト含む)
ウエスト(cm)
60~ 95
全長(cm)
ベルト:110
入数
6丁(通常4+エクストラポケット2)