曜日別特売
HAC-GJ1 Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(3.5mmイヤホン) エアージェイ 85537158

HAC-GJ1 Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(3.5mmイヤホン) エアージェイ 85537158
HAC-GJ1 Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(3.5mmイヤホン) エアージェイ 85537158
HAC-GJ1 Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(3.5mmイヤホン) エアージェイ 85537158
HAC-GJ1 Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(3.5mmイヤホン) エアージェイ 85537158
HAC-GJ1 Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(3.5mmイヤホン) エアージェイ 85537158

Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(3.5mmイヤホン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85537158品番HAC-GJ1
参考基準価格(税別)¥1,619販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りの3.5mmプラグ有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材、ケーブルには断線に強くしなやかなメッシュケーブルを採用しています。

長さ(mm)約125±5出力5V2A対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。周波数16bit/48kHz素材コネクタ:アルミ、ケーブル:TPE+ナイロンオス形状USB Type-Cメス形状3.5mmステレオミニプラグ/USB-C充電端子
関連資料:(0.94MB)
注意
※本製品を使用した際のオーディオのコントロールスイッチ作動等については一切保証いたしません。
※本製品は充電とオーディオの再生のみの対応です。
※ご利用される充電器は各種スマホ/タブレットの入力電圧に適したものをご使用ください。
※モバイルバッテリー等の電源、USBケーブル、イヤホンなどは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする