NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857

NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857
NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 85548857

こたつ 80×60cm 布団セット 折れ脚 折りたたみこたつ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1セット【天板】ホワイト、【こたつ布団】アイボリー/グレージュ注文コード85548857品番NCF80602WHNA+AKF1719IVGJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブルと布団のセット。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。

用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル 布団セット こたつセット こたつ布団 折れ脚 コンパクト収納材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【天板】ホワイト、【こたつ布団】アイボリー/グレージュ電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)8.8電源コード(m)3保証期間(メーカー保証)1年電源コード中間入切スイッチ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38-411時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85548900
2024-12-05
用途: リビング
株式会社Benesseビースタジオ教育・研究機関

年末年始家族への準備にと購入しました 
リフォームした後あまり手入れしていなかってリビングをきちんと家族が集える環境を整えたく寒い冬もご近所から友達が入ってワイワイできるようにしたいから楽しみにしていました 早々出荷して下さるを楽しみにしていますのでよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする