曜日別特売
PW-L 一般作業用不織布製使い捨て保護服 TRUSCO 85551045

PW-L 一般作業用不織布製使い捨て保護服 TRUSCO 85551045
PW-L 一般作業用不織布製使い捨て保護服 TRUSCO 85551045
PW-L 一般作業用不織布製使い捨て保護服 TRUSCO 85551045

一般作業用不織布製使い捨て保護服

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード85551045品番PW-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

PETラミネート加工不織布を使用しており、耐油性、耐水性が優れています。

用途
一般軽作業現場に。
塗装作業に。
清掃作業に。
その他着衣を汚したくない作業に。
ホワイトサイズLタイプ使い捨て股下(cm)60ウエスト(cm)138袖丈(cm)93着丈(cm)185適応身長(cm)170~180胴回り(cm)138適応胸囲(cm)75~90適応股下(cm)40~55袖口(cm)18
注意
※サイズが合ってることを確認し、化学物質による暴露が低い事が確認された場所でのみご使用ください。
※医療用途ではありません。
※使用後は各地方自治体の規制に従い速やかに廃棄してください。
※引火しやすいため、火気の近く・火器使用時の着用は厳禁です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする