曜日別特売
ー トカゲ DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 85553660

商品画像

トカゲ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)25.4
内容量1枚注文コード85553660品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。

用途
スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。
厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4品種A36PBF外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする