商品画像
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
トカゲ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1枚
1箱(10枚)
外径(Φmm)
180
125
150
180
穴径(Φmm)
20
22
20
25.4
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
85553739
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
用途
スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
20
品種
A36PBF
外径(Φmm)
180
最高使用周速度(m/s)
80