MK(丸喜金属本社)
ドアー用ガラリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
190
80
100
190
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
85565858
品番
P-130-07F
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途
室内用ドアーガラリとして。
トラスコ品番
143-3683
材質
スチロール樹脂
色
ミルキーホワイト
寸法A(mm)
190
外径(Φmm)
50
寸法D(mm)
388
寸法E(mm)
380
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
177