曜日別特売
19FI-2クローム ジョイント金具 19型フラット フジテック・ジャパン 85566138

寸法図

19FI-2クローム ジョイント金具 19型フラット フジテック・ジャパン 85566138
19FI-2クローム ジョイント金具 19型フラット フジテック・ジャパン 85566138

ジョイント金具 19型フラット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)材質穴数2仕上クロームメッキ注文コード85566138品番19FI-2クローム
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。

材質穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2穴数2仕上クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする