曜日別特売
19FI-8ステン ジョイント金具 19型フラット フジテック・ジャパン 85566244

寸法図

19FI-8ステン ジョイント金具 19型フラット フジテック・ジャパン 85566244
19FI-8ステン ジョイント金具 19型フラット フジテック・ジャパン 85566244

ジョイント金具 19型フラット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)材質SUS304穴数8注文コード85566244品番19FI-8ステン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。

材質SUS304穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする