寸法図
フジテック・ジャパン
ジョイント金具 19型L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
鉄
穴数
2
仕上
クロームメッキ
注文コード
85566400
品番
19A44-2クローム
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・穴数・仕上
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
材質
鉄
穴径(Φmm)
6.5
板厚(mm)
2
穴数
2
仕上
クロームメッキ