曜日別特売
19U333-3クローム ジョイント金具 19型U フジテック・ジャパン 85567504

寸法図

19U333-3クローム ジョイント金具 19型U フジテック・ジャパン 85567504
19U333-3クローム ジョイント金具 19型U フジテック・ジャパン 85567504

ジョイント金具 19型U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質穴数3仕上クロームメッキ注文コード85567504品番19U333-3クローム
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用できます。

材質穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2穴数3仕上クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする