33A510-3クロメート ジョイント金具 33型L フジテック・ジャパン 85568755

寸法図

33A510-3クロメート ジョイント金具 33型L フジテック・ジャパン 85568755
33A510-3クロメート ジョイント金具 33型L フジテック・ジャパン 85568755

ジョイント金具 33型L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
穴数3
内容量1箱(10個)注文コード85568755品番33A510-3クロメート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。

材質穴径(Φmm)7x30板厚(mm)2穴数3仕上クロメートメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする