寸法図
フジテック・ジャパン
ジョイント金具 33型L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
穴数
4
3
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
85568764
品番
33A515-4クロメート
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
材質
鉄
穴径(Φmm)
7x30
板厚(mm)
2
穴数
4
仕上
クロメートメッキ