曜日別特売
1112ステン ジョイント金具 不等辺アングルL型 フジテック・ジャパン 85569245

寸法図

1112ステン ジョイント金具 不等辺アングルL型 フジテック・ジャパン 85569245
1112ステン ジョイント金具 不等辺アングルL型 フジテック・ジャパン 85569245

ジョイント金具 不等辺アングルL型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質SUS304穴数8注文コード85569245品番1112ステン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。

材質SUS304穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする