寸法図
フジテック・ジャパン
ジョイント金具 L25型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
材質
鉄
穴数
3(長穴径)
注文コード
85569507
品番
L25-20黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・穴数・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
材質
鉄
板厚(mm)
3
穴数
3(長穴径)
仕上
黒塗装
長穴(mm)
(径)8×16