曜日別特売
L45-10ステン ジョイント金具 L45型 フジテック・ジャパン 85569726

寸法図

L45-10ステン ジョイント金具 L45型 フジテック・ジャパン 85569726
L45-10ステン ジョイント金具 L45型 フジテック・ジャパン 85569726

ジョイント金具 L45型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)材質SUS304穴数2(長穴径)注文コード85569726品番L45-10ステン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。

材質SUS304板厚(mm)2穴数2(長穴径)長穴(mm)(径)8×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする