用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
寸法a(mm)300寸法b(mm)995寸法h(mm)32溝幅(mm)200材質スチール(SS400)質量(kg)15.9ピッチ(mm)30荷重一般用:T-2/エコノミータイプ:T-14すきま(mm)25