HSBM-25519 スチール製グレーチング 歩道用 プレーンタイプ カネソウ 85571205

HSBM-25519 スチール製グレーチング 歩道用 プレーンタイプ カネソウ 85571205
HSBM-25519 スチール製グレーチング 歩道用 プレーンタイプ カネソウ 85571205
HSBM-25519 スチール製グレーチング 歩道用 プレーンタイプ カネソウ 85571205
HSBM-25519 スチール製グレーチング 歩道用 プレーンタイプ カネソウ 85571205

スチール製グレーチング 歩道用 プレーンタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
溝幅(mm)450
内容量1枚注文コード85571205品番HSBM-25519
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。

用途車両の通行がない歩道等に。材質スチール(SS400)質量(kg)11.1ピッチ(mm)30寸法a(mm)550溝幅(mm)450寸法b(mm)993寸法h(mm)19荷重歩行用(5.0kN/m2)すきま(mm)27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする