カネソウ
スチール製グレーチング 歩道用 滑り止め模様付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
溝幅(mm)
250
100
150
200
250
300
350
400
450
500
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85571345
品番
HXBM-23519
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途
車両の通行がない歩道等に。
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
7.2
ピッチ(mm)
30
寸法a(mm)
350
溝幅(mm)
250
寸法b(mm)
993
寸法h(mm)
19
荷重
歩行用(5.0kN/m
2
)
すきま(mm)
27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません